34547-FLANGIA OSCILLANTE SNGB-160

SNGB Flangia girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SNGB-160
Rubix:160000000580121
Produttore:34547
EAN:4052568010010
34547-FLANGIA OSCILLANTE SNGB-160
Riepilogo info tecniche
Tipologiaflangia girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 34547-FLANGIA OSCILLANTE SNGB-160


Flangia girevole SNGB-160 Adatto a piede a staffa LN, LSN. Dimensioni=160, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 90 °C, Peso del prodotto=3100 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)198x85x193 mm
Peso3342 g
Tipologiaflangia girevole
Paese d'origineUA
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
221,23 IVA esclusa
/ Unità
269,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione