1456611-KIT ASSIALE EAMM-A-L48-60H

Kit assiale EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EAMM-A-L48-60H
Rubix:160000001750886
Produttore:1456611
EAN:4052568263263
1456611-KIT ASSIALE EAMM-A-L48-60H
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 1456611-KIT ASSIALE EAMM-A-L48-60H


kit assiale EAMM-A-L48-60H Adatto per azionamenti elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di conservazione=-25 - 60 °C, Umidità relativa dell'aria=0 - 95%, Classe di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-L48-60H 1456611

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit assiale
Codice doganale84836080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
169,52 IVA esclusa
/ Unità
206,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione