550310-CAVO MOTORE NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8

NEBM connecting line

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Festo:NEBM-M23G6-E-5-N-LE7
Rubix:160000000575189
Produttore:550310
EAN:4052568192365
550310-CAVO MOTORE NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8

Dettagli del prodotto : 550310-CAVO MOTORE NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8


Cavo motore NEBM-M23G6-E-5-N-LE7 Per servo-motore EMMS-AS-... Conforme alla norma=EN 61984, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 630 V, Nota sull'intervallo della tensione di esercizio CA=0 - 300 V per 0,5 mm², Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 630 V

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
Mostra UNSPSC / ECL@SS
437,92 IVA esclusa
/ Unità
534,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione