00049914-ARTICOLO JA140-30-150

Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA140-30-150
Rubix:999221025034995
Produttore:00049914
00049914-ARTICOLO JA140-30-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunto flottante

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049914-ARTICOLO JA140-30-150


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
•Standard/Thread nominal size
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°

Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 125/140 mm
Nominal Thread: 30-150 (M30 x 1.5)
Option: None

Punti di forza

La centratura non è necessaria
Non è necessaria un'elevata precisione di lavorazione
Il tempo di installazione è drasticamente ridotto
È compatto e adatto a sollecitazioni di trazione elevate
Lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunto flottante
246,22 IVA esclusa
/ Unità
300,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione