Riferimenti
Festo:SNCS-32
Rubix:160000000586931
Produttore:174397
EAN:4052568014063

Documenti
Dettagli del prodotto : 174397-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-32
Flangia girevole SNCS-32 Dimensione=32, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=86 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x70x40 mm |
|---|---|
| Peso | 85 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore