32954-FORCELLA SGA-M10X1,25

Forcella dell'asta SGA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SGA-M10X1,25
Rubix:160000000579946
Produttore:32954
EAN:4052568004033
32954-FORCELLA SGA-M10X1,25

Riepilogo info tecniche

Tipologiaasta a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32954-FORCELLA SGA-M10X1,25


Forcella SGA-M10X1,25 con filettatura maschio, per montaggio su cilindro girevole. Dimensione=M10x1,25, Deviazione radiale +/-=5 mm, Compensazione angolare +/-=120 gradi, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme allo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x40 mm
Peso124 g
Tipologiaasta a forcella
Connessione 1m10
66,75 IVA esclusa
/ Unità
81,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione