00047239-FISSAGGIO FORCELLA GKM6-12

Forcella dell'asta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:GKM6-12
Rubix:999180300035743
Produttore:GKM6-12
EAN:3618036102062
00047239-FISSAGGIO FORCELLA GKM6-12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaperno sferico femmina
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047239-FISSAGGIO FORCELLA GKM6-12


La serie C85 è conforme agli standard ISO 6432 e CETOP RP52P. La serie C85 è disponibile con fori da 8 mm a 25 mm e con corse standard da 10 mm a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dello stelo impedisce l'ingresso della polvere ed è così efficace che la serie C85 può essere utilizzata in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni del naso sostituibili, la serie C85 ha una vita utile eccezionalmente lunga.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiaperno sferico femmina
Connessione 1m6
Diametro mandrino12 mm
Paese d'origineIT
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione