00049925-FLOATING JOINT M6X1.0 JA15-6-100

COMUNE DI COMPENSAZIONE serie JA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA15-6-100
Rubix:999180300035751
Produttore:00049925
00049925-FLOATING JOINT M6X1.0 JA15-6-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049925-FLOATING JOINT M6X1.0 JA15-6-100


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 10/15 mm
Filettatura nominale: 6-100 (M6 x 1)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m6
Diametro mandrino15 mm
Codice doganale84129080
14,83 IVA esclusa
/ Unità
18,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione