00047222-UNITA' FLANGIA POSTERIORE C95 C95N40D-UA

Sezione freni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:C95N40D-UA
Rubix:999180900000034
Produttore:C95N40D-UA
EAN:3618030945214
00047222-UNITA' FLANGIA POSTERIORE C95 C95N40D-UA
Riepilogo info tecniche
Tipologiasezione freni
Documenti

Dettagli del prodotto : 00047222-UNITA' FLANGIA POSTERIORE C95 C95N40D-UA


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Punti di forza

•ISO/VDMA cylinder w/lock, double acting, single rod
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard strokes up to?800mm
Auto switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasezione freni
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione