541344-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

Cavo di collegamento, tipo NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
Rubix:160000000599449
Produttore:541344
EAN:4052568050351
541344-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
Riepilogo info tecniche
Tipologiacavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 541344-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8W4-K-2.5-LE4


Cavo di collegamento NEBU-M8W4-K-2,5-LE4 per interruttori a cilindro, trasmettitori di posizione, pressostati, sensori di flusso, sensori ottici e induttivi. Conforme agli standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), proprietà del cavo=standard, condizioni di prova del cavo=(* catena di trascinamento: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * resistenza alla fatica da flessione secondo lo standard Festo, condizioni di prova su richiesta, * condizioni di prova su richiesta), campo di tensione di esercizio AC=0 - 30 V, campo di tensione di esercizio DC=0 - 30 V

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo di collegamento
Connessione 1m8
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,90 IVA esclusa
/ Unità
19,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione