10776-SNODO SGS-M42X2

Occhio di bue SGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SGS-M42X2
Rubix:160000000578979
Produttore:10776
EAN:4052568111809
10776-SNODO SGS-M42X2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaocchio di biella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10776-SNODO SGS-M42X2


Snodo SGS-M42X2 Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139. Taglia=M42x2, Basato sulla norma=ISO 12240-4, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=3132 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2791 g
Tipologiaocchio di biella
Paese d'origineCN
Codice doganale73269098
299,04 IVA esclusa
/ Unità
364,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione