571686-ADATTATORE VAVE-C8-1R8

Adattatore VUVB-12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAVE-C8-1R8
Rubix:160000000605193
Produttore:571686
EAN:4052568058784
571686-ADATTATORE VAVE-C8-1R8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore vuvb-12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 571686-ADATTATORE VAVE-C8-1R8


Adattatore VAVE-C8-1R8 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore di stato del segnale=LED, Tensione d'esercizio nominale CC=24 V, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Grado di protezione=(* IP65, * A norma IEC 60529)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,3 g
Tipologiaadattatore vuvb-12
Connessione 1m8x1
Paese d'origineBG
Codice doganale85366990
21,22 IVA esclusa
/ Unità
25,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione