00014461-DECELERATORE RBA1411-X692

Ammortizzatore serie RB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBA1411-X692
Rubix:999180700097147
Produttore:RBA1411-X692
EAN:3618036250619
00014461-DECELERATORE RBA1411-X692

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore rb
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014461-DECELERATORE RBA1411-X692


La serie RSQ è una serie di cilindri ad altezza fissa di provata resistenza e con caratteristiche di bassa pressione di distacco. La serie RSG è una serie di cilindri di arresto regolabili in altezza. Può essere alzata o abbassata, a seconda della distanza necessaria per fermare il pezzo. Il cilindro di arresto rinforzato è stato appositamente progettato per l'uso con nastri trasportatori o qualsiasi altra applicazione che richieda un dispositivo di arresto esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaammortizzatore rb
Diametro mandrino50 mm
Codice doganale84129080
€ 75,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione