1210458-KIT PARALLELO EAMM-U-60-D40-55A-91-S1

Kit parallelo EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-U-60-D40-55A-91-S1
Rubix:160000000576054
Produttore:1210458
EAN:4052568228699
1210458-KIT PARALLELO EAMM-U-60-D40-55A-91-S1

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit parallelo eamm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1210458-KIT PARALLELO EAMM-U-60-D40-55A-91-S1


Kit parallelo EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 Adatto per attuatori elettrici. Taglia=60, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=6000 1/min, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 1210458

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1208 g
Tipologiakit parallelo eamm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
600,42 IVA esclusa
/ Unità
732,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione