00047195-FISSAG.FORCELLA X C92D.32 GKM10-20
C95/CP95 Asta Clevis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:GKM10-20
Rubix:999180300035739
Produttore:GKM10-20
EAN:3618036102253

Documenti
Dettagli del prodotto : 00047195-FISSAG.FORCELLA X C92D.32 GKM10-20
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Tipologia | rod clevis |
| Connessione 1 | m10 |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione