00025931-CERNIERA FEMMINA CQ-D080

CQ2 Staffa di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ-D080
Rubix:999190700003049
Produttore:CQ-D080
EAN:3618035703444
00025931-CERNIERA FEMMINA CQ-D080

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00025931-CERNIERA FEMMINA CQ-D080


I cilindri compatti della serie (N)CQ2 offrono un design salvaspazio e una durata eccezionale. Sono caratterizzati da un design con anello elastico anteriore per un facile accesso alle parti interne. Disponibili in modelli a stelo singolo e doppio, con filettatura maschio e femmina, a doppio effetto, con ritorno a molla e con estensione a molla. È possibile scegliere tra 13 misure di foro fino a 200 mm. È possibile utilizzare interruttori reed/stato solido opzionali. I corpi estrusi in alluminio, con montaggio a foro passante e filettato, offrono versatilità e affidabilità in qualsiasi applicazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1104 g
Tipologiaflangia
Paese d'origineDE
€ 31,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione