00046687-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5040

Staffa di fissaggio a tenone AR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:E5040
Rubix:999220318024975
Produttore:E5040
EAN:3618036126839
00046687-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5040

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046687-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5040


La serie C95 è conforme allo standard ISO, è intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a trazione. Oltre agli ammortizzatori standard e alla cinghia di trasporto, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "a compensazione" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.
00046687-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5040

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Tipologiatenone
Connessione 112 mm
Diametro mandrino40 mm
Paese d'origineDE
23,55 IVA esclusa
/ Unità
28,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione