3637970-KIT ASSIALE EAMM-A-S62-80P-G2

Kit assiale EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-A-S62-80P-G2
Rubix:160000001751307
Produttore:3637970
EAN:4052568271787
3637970-KIT ASSIALE EAMM-A-S62-80P-G2

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3637970-KIT ASSIALE EAMM-A-S62-80P-G2


Kit assiale EAMM-A-S62-80P-G2 Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S62-80P-G2 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit assiale
Codice doganale84836080
175,81 IVA esclusa
/ Unità
214,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione