2733784-KIT ASSIALE EAMM-A-D50-100A

Kit assiale EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-A-D50-100A
Rubix:160000000577129
Produttore:2733784
EAN:4052568265908
2733784-KIT ASSIALE EAMM-A-D50-100A

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 2733784-KIT ASSIALE EAMM-A-D50-100A


Kit assiale EAMM-A-D50-100A Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-D50-100A 2733784

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit assiale
Codice doganale84836080
265,06 IVA esclusa
/ Unità
323,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione