2305779-GIUNTO FLEXO CRFK-M12X1,25

Accoppiamento Flexo CRFK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRFK-M12X1,25
Rubix:160000000610935
Produttore:2305779
EAN:4052568253301
2305779-GIUNTO FLEXO CRFK-M12X1,25

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 2305779-GIUNTO FLEXO CRFK-M12X1,25


Giunto flexo CRFK-M12X1,25 Taglia=M12x1,25, Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-20 - 100 °C, Peso=230 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
Self-aligning rod coupler CRFK-M12X1,25 2305779

Informazioni tecniche


Attributi
Peso228,7 g
Tipologiagiunto flexo
139,60 IVA esclusa
/ Unità
170,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione