1450944-CAVO MOTORE NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6

Motor cable

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6
Rubix:160000000576220
Produttore:1450944
EAN:4052568232900
1450944-CAVO MOTORE NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6

Documenti

Dettagli del prodotto : 1450944-CAVO MOTORE NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6


Cavo motore NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 Per motore passo-passo EMMS-ST-... Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 72 V, Grado di protezione=IP65, Nota sul tipo di protezione=In condizioni di montaggio, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 1450944

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
66,97 IVA esclusa
/ Unità
81,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione