00138128-CERNIERA POSTERIORE MASCHIO CS5100

Staffa C95/CP95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CS5100
Rubix:999190200009139
Produttore:CS5100
EAN:3618035667494
00138128-CERNIERA POSTERIORE MASCHIO CS5100

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00138128-CERNIERA POSTERIORE MASCHIO CS5100


Il C95 è conforme alle norme ISO e VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre alle boccole e alle strisce antiusura standard, il C95 utilizza un design della guarnizione della boccola "∘flottante∘" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "∘figura 8∘" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1780 g
Tipologiatenone
Diametro mandrino100 mm
Paese d'origineFR
Codice doganale73072290
€ 126,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione