2065-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M16

Accoppiamento FK Flexo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FK-M16
Rubix:160000000577979
Produttore:2065
EAN:4052568064228
2065-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M16
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaccoppiamento flexo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2065-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M16


Accoppiatore di asta auto-allineante FK-M16 Compensa i disallineamenti angolari e radiali, per montaggio sul lato dello stelo del pistone. Dimensione=M16, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=670 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x46x46 mm
Peso673,35 g
Tipologiaaccoppiamento flexo
Paese d'origineHU
Codice doganale84879059
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,32 IVA esclusa
/ Unità
63,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione