Riferimenti
SMC:EX600-DXPE
Rubix:999221025045746
Produttore:EX600-DXPE
EAN:3618036110104
Dettagli del prodotto : 00753417-ARTICOLO EX600-DXPE
Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unità di ingressi digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ex600 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione