Riferimenti
Festo:SGS-M36X2
Rubix:160000000578978
Produttore:10775
EAN:4052568002312

Documenti
Dettagli del prodotto : 10775-SNODO SGS-M36X2
Occhio di biella SGS-M36X2 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8139. Dimensione=M36x2, Basata sullo standard=ISO 12240-4, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=2084 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1833,4 g |
|---|---|
| Tipologia | occhio di bue |
| Connessione 1 | m36x2 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione