13570-FORCELLA CRSG-M12X1,25

Clevis dell'asta CRSG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRSG-M12X1,25
Rubix:160000000579146
Produttore:13570
EAN:4052568112127
13570-FORCELLA CRSG-M12X1,25
Riepilogo info tecniche
Tipologiaasta a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 13570-FORCELLA CRSG-M12X1,25


Forcella CRSG-M12X1,25 Resistente alla corrosione secondo DIN 8140. Dimensione=M12x1,25, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Basato sullo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x27x53 mm
Peso156,33 g
Tipologiaasta a forcella
Connessione 1m12x1,25
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,25 IVA esclusa
/ Unità
111,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione