00047219-FISSAG.FORCELLA X C92D.80 GKM20-40

C95/CP95 Asta Clevis

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:GKM20-40
Rubix:999180300035742
Produttore:GKM20-40
EAN:3618036102154
00047219-FISSAG.FORCELLA X C92D.80 GKM20-40

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047219-FISSAG.FORCELLA X C92D.80 GKM20-40


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Tipologiarod clevis
Connessione 1m20
Diametro mandrino80 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale73269098
37,19 IVA esclusa
/ Unità
45,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione