Riferimenti
Festo:HNC-63
Rubix:160000000586906
Produttore:174372
EAN:4052568013905

Documenti
Dettagli del prodotto : 174372-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-63
Montaggio sostegno HNC-63 Dimensione=63, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x50x48 mm |
|---|---|
| Peso | 427,5 g |
| Tipologia | montaggio del piede |
| Connessione 1 | 63 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore