9262-SNODO SGS-M12X1,25

Occhiello asta SGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SGS-M12X1,25
Rubix:160000000578777
Produttore:9262
EAN:4052568001797
9262-SNODO SGS-M12X1,25

Riepilogo info tecniche

Tipologiaocchiello asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9262-SNODO SGS-M12X1,25


Occhio di biella SGS-M12X1,25 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8139. Dimensione=M12x1,25, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=129 g, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x33x17 mm
Peso119,15 g
Tipologiaocchiello asta
Connessione 1m12x1,25
25,40 IVA esclusa
/ Unità
30,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore