2095361-SINGOLARIZZATORE HPVS-14-40-A

Separator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HPVS-14-40-A
Rubix:160000000610799
Produttore:2095361
EAN:4052568251321
2095361-SINGOLARIZZATORE HPVS-14-40-A

Documenti

Dettagli del prodotto : 2095361-SINGOLARIZZATORE HPVS-14-40-A


Singolarizzatore HPVS-14-40-A Corsa=40 mm, Diametro pistone=14 mm, Precisione di sostituzione max.=0,3 mm, Gioco Sx max., astina=0,05 mm, Gioco Sz max., astina=0,03 mm
Feed separator HPVS-14-40-A 2095361

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84798997
506,67 IVA esclusa
/ Unità
618,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione