00043112-ARTICOLO DS5080

DS5080

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DS5080
Rubix:999221025034150
Produttore:DS5080
EAN:3618036128789
00043112-ARTICOLO DS5080

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043112-ARTICOLO DS5080


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaclevis
Diametro mandrino80 mm
Codice doganale73072290
63,33 IVA esclusa
/ Unità
77,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione