00047247-FORCELLA GKM8-16

Giunto a snodo C85

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:GKM8-16
Rubix:999180300036871
Produttore:GKM8-16
EAN:3618036102055
00047247-FORCELLA GKM8-16
Riepilogo info tecniche
Tipologiaforcella perno a sfera femmina
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00047247-FORCELLA GKM8-16


La serie C85 è conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P. La serie C85 è disponibile con fori da 8 mm a 25 mm con corse standard da 10 mm a 300 mm. Un design esclusivo della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso di polvere e l'efficacia della guarnizione è tale che la serie C85 è adatta per l'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti alle abrasioni e alle guarnizioni di tenuta sostituibili, il modello C85 offre una durata eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipologiaforcella perno a sfera femmina
Connessione 1m8
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione