2619688-KIT PARALLELO EAMM-U-70-D32-60P-96-S1

Kit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-U-70-D32-60P-96-S1
Rubix:160000000577120
Produttore:2619688
EAN:4052568265403
2619688-KIT PARALLELO EAMM-U-70-D32-60P-96-S1

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di montaggio parallelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2619688-KIT PARALLELO EAMM-U-70-D32-60P-96-S1


Kit parallelo EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 Adatto per attuatori elettrici. Taglia=70, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=5000 1/min, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %
Set parallelo EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 2619688

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di montaggio parallelo
Codice doganale84839089
€ 621,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 758,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione