00047231-ARTICOLO GKM4-8

C85 Giunto a snodo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:GKM4-8
Rubix:999221025034582
Produttore:GKM4-8
EAN:3618036102109
00047231-ARTICOLO GKM4-8

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047231-ARTICOLO GKM4-8


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipologiaclevis
Connessione 1m4
Diametro mandrino8 mm
Paese d'origineIT
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione