Riferimenti
SMC:CS5080
Rubix:999220222019019
Produttore:CS5080
EAN:3618035667500

Documenti
Dettagli del prodotto : 00138332-CERNIERA MASCHIO STRETTA CS5080
Il C95 è conforme alle norme ISO e VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre alle boccole e alle strisce antiusura standard, il C95 utilizza un design della guarnizione della boccola "∘flottante∘" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "∘figura 8∘" di SMC garantisce una lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1120 g |
|---|---|
| Tipologia | tenone |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione