571907-CAVO MOTORE NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4

NEBM connection cable

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Rubix:160000000575892
Produttore:571907
EAN:4052568217976
571907-CAVO MOTORE NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4
Documenti

Dettagli del prodotto : 571907-CAVO MOTORE NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4


Cavo motore NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Conforme alla norma=(* DIN 47100, * EN 61984), Caratteristica cavo=Utilizzabile per robot, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 250 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 250 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=4 A
Motor cable NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 Complies with standards=(* DIN 47100, * EN 61984), Cable property=robot-compatible, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V, Current carrying capacity at 40°C=4 A

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
Mostra UNSPSC / ECL@SS
197,94 IVA esclusa
/ Unità
241,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione