Riferimenti
Parker:P1C-4KMCB
Rubix:999190800478845
Produttore:P1C-4KMCB
Documenti
Dettagli del prodotto : CLEVIS BRACKET AB6 32MM BORE P1C-4KMCB
La staffa a forcella AB6 consente il movimento articolato di cilindri pneumatici ISO 15552 e ISO 21287, con alesaggi da Ø32 mm a Ø125 mm. Adatta per l'uso con cilindri pneumatici delle serie P1D, P1F e P1P.
Mercati:
▪ Industriale
▪ Alimentare e bevande
▪ Imballaggio
▪ Automazione di fabbrica
▪ Processo
▪ Trasporti
Caratteristiche/Vantaggi:
▪ Consente un montaggio flessibile del cilindro pneumatico
▪ Montaggio del cilindro conforme a ISO 15552
▪ La staffa a forcella AB6 può essere combinata con la staffa girevole con cuscinetto oscillante CS7, la staffa con occhio girevole MP6 o l'occhio di biella girevole AP6
▪ Materiale:
- Staffa : Alluminio
- Perno : Acciaio temprato superficialmente
- Perno di bloccaggio : Acciaio armonico
- Anelli elastici secondo DIN 471 : Acciaio armonico
- Viti di montaggio secondo DIN 912 : Acciaio zincato 8.8
▪ Design resistente alla corrosione
▪ Per le serie di prodotti P1D, P1F e P1P
▪ Fornita completa di viti di montaggio per il fissaggio al cilindro.
Applicazioni:
▪ Installazione di cilindri pneumatici
Caratteristiche prestazionali:
Per tipi di cilindro : P1D | P1F | P1P
Alesaggio : 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm
Certificati : Per cilindri ISO 15552 | ISO 21287
Materiale : Alluminio
Resistente alla corrosione : Sì
Mercati:
▪ Industriale
▪ Alimentare e bevande
▪ Imballaggio
▪ Automazione di fabbrica
▪ Processo
▪ Trasporti
Caratteristiche/Vantaggi:
▪ Consente un montaggio flessibile del cilindro pneumatico
▪ Montaggio del cilindro conforme a ISO 15552
▪ La staffa a forcella AB6 può essere combinata con la staffa girevole con cuscinetto oscillante CS7, la staffa con occhio girevole MP6 o l'occhio di biella girevole AP6
▪ Materiale:
- Staffa : Alluminio
- Perno : Acciaio temprato superficialmente
- Perno di bloccaggio : Acciaio armonico
- Anelli elastici secondo DIN 471 : Acciaio armonico
- Viti di montaggio secondo DIN 912 : Acciaio zincato 8.8
▪ Design resistente alla corrosione
▪ Per le serie di prodotti P1D, P1F e P1P
▪ Fornita completa di viti di montaggio per il fissaggio al cilindro.
Applicazioni:
▪ Installazione di cilindri pneumatici
Caratteristiche prestazionali:
Per tipi di cilindro : P1D | P1F | P1P
Alesaggio : 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm
Certificati : Per cilindri ISO 15552 | ISO 21287
Materiale : Alluminio
Resistente alla corrosione : Sì
Diametro del foro: 32 mm
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Tipo di prodotto: [P1C-4KMCB] : Staffa a forcella AB6 per foro da 32 mm
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Tipo di prodotto: [P1C-4KMCB] : Staffa a forcella AB6 per foro da 32 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | staffa a forcella |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

