00049997-FLOATING JOINT M18X1,5 JA63-18-150

Serie JA Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA63-18-150
Rubix:999200100139812
Produttore:00049997
00049997-FLOATING JOINT M18X1,5 JA63-18-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049997-FLOATING JOINT M18X1,5 JA63-18-150


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 50/63 mm
Filettatura nominale: 18-150 (M18 x 1,5)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m18
Diametro mandrino63 mm
60,86 IVA esclusa
/ Unità
74,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione