529353-SINGOLARIZZATORE HPV-22-30-A

Separatore di alimentazione HPV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HPV-22-30-A
Rubix:160000000596791
Produttore:529353
EAN:4052568015664
529353-SINGOLARIZZATORE HPV-22-30-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore di alimenti hpv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529353-SINGOLARIZZATORE HPV-22-30-A


Singolarizzatore HPV-22-30-A Sensori integrabili SME-8-€¦/ SMT-8-€¦ . Adattamento ottimale e preciso mediante bussola di centratura ZBH. Corsa=30 mm, Diametro pistone=22 mm, Precisione di sostituzione max.=0,3 mm, Gioco Sx max., astina=0,05 mm, Gioco Sz max., astina=0,03 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1128 g
Tipologiaseparatore di alimenti hpv
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
844,70 IVA esclusa
/ Unità
1030,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione