174384-FLANGIA OSCILLANTE SNC-40

Flangia girevole SNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SNC-40
Rubix:160000000586918
Produttore:174384
EAN:4052568013974
174384-FLANGIA OSCILLANTE SNC-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174384-FLANGIA OSCILLANTE SNC-40


Flangia girevole SNC-40 Dimensioni=40, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=140 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x42x58 mm
Peso134,6 g
Tipologiaflangia girevole
Connessione 140 mm
Paese d'origineUA
Codice doganale84819000
16,17 IVA esclusa
/ Unità
19,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione