541328-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-K-5-LE4

Cavo di collegamento, tipo NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBU-M12G5-K-5-LE4
Rubix:160000000599433
Produttore:541328
EAN:4052568050191
541328-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-K-5-LE4

Riepilogo info tecniche

Tipologianebu cavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 541328-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M12G5-K-5-LE4


Cavo di collegamento NEBU-M12G5-K-5-LE4 per interruttori a cilindro, trasmettitori di posizione, pressostati, sensori di flusso, sensori ottici e induttivi. Conforme agli standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), proprietà del cavo=standard, condizioni di prova del cavo=(* catena di trascinamento: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * resistenza alla fatica da flessione secondo lo standard Festo, condizioni di prova su richiesta, * condizioni di prova su richiesta), campo di tensione di esercizio AC=0 - 250 V, campo di tensione di esercizio DC=0 - 250 V

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologianebu cavo di collegamento
Connessione 1m12
Codice doganale84123100
25,07 IVA esclusa
/ Unità
30,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore