1450836-CAVO MOTORE NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6

Linea di collegamento NEBM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6
Rubix:160000000576215
Produttore:1450836
EAN:4052568232870
1450836-CAVO MOTORE NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo per motori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1450836-CAVO MOTORE NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6


cavo motore NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 Adatto per servomotore EMMS-ST-... Attributo cavo=Adatto per chain link trunking, Intervallo tensione di esercizio CC=0 - 72 V, Classe di protezione=IP65, Nota sul grado di protezione=in condizioni di montaggio, Temperatura ambiente con installazione cavo flessibile=-5 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo per motori
Codice doganale85444290
76,11 IVA esclusa
/ Unità
92,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione