00049933-FLOATING JOINT M8X1.25 JA20-8-125

Serie JA Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA20-8-125
Rubix:999180300035752
Produttore:00049933
00049933-FLOATING JOINT M8X1.25 JA20-8-125

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049933-FLOATING JOINT M8X1.25 JA20-8-125


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 20 mm
Filettatura nominale: 8-125 (M8 x 1,25)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m8
Diametro mandrino20 mm
Codice doganale84129080
26,37 IVA esclusa
/ Unità
32,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione