Riferimenti
Festo:CRSGS-M20X1,5
Rubix:160000000590395
Produttore:195585
EAN:4052568158170

Documenti
Dettagli del prodotto : 195585-SNODO CRSGS-M20X1,5
Snodo CRSGS-M20X1,5 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo) conforme a DIN ISO 8139. Dimensioni=M20x1,5, Basato sullo standard=ISO 12240-4, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=464 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x35x50 mm |
|---|---|
| Peso | 422 g |
| Tipologia | occhio di bue |
| Connessione 1 | m20x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione