Riferimenti
SMC:CS5063
Rubix:999221025039637
Produttore:CS5063
EAN:3618035667517

Documenti
Dettagli del prodotto : 00136786-ARTICOLO CS5063
Il C95 è conforme alle norme ISO e VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre alle boccole e alle strisce antiusura standard, il C95 utilizza un design della guarnizione della boccola "∘flottante∘" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "∘figura 8∘" di SMC garantisce una lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Tipologia | tenone |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 73072290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione