2064-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M12

Accoppiamento FK Flexo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FK-M12
Rubix:160000000577978
Produttore:2064
EAN:4052568008208
2064-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento flexo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2064-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M12


Accoppiatore di asta auto-allineante FK-M12 Compensa i disallineamenti angolari e radiali, per montaggio sul lato dello stelo del pistone. Dimensione=M12, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=210 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x81x32 mm
Peso223,5 g
Tipologiaaccoppiamento flexo
Connessione 1m12
Paese d'origineHU
Codice doganale84879059
22,17 IVA esclusa
/ Unità
27,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione