2061-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M6
Accoppiatore barra auto-allineante FK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FK-M6
Rubix:160000000577975
Produttore:2061
EAN:4052568008192

Documenti
Dettagli del prodotto : 2061-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M6
Accoppiatore di asta auto-allineante FK-M6 Compensa i disallineamenti angolari e radiali, per montaggio sul lato dello stelo del pistone. Dimensione=M6, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=23 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 21,52 g |
| Tipologia | accoppiatore barra auto-allineante |
| Connessione 1 | m6 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore