EHV 6-350/90-A25DB-200 10866201125
Parker Hannifin Accumulatore vescicale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:10866201125
Rubix:999190800323278
Documenti
Dettagli del prodotto : EHV 6-350/90-A25DB-200 10866201125
L'accumulatore a vescica EHV offre una soluzione affidabile ed efficiente per lo stoccaggio di energia sotto pressione. Utilizzando strumenti e risorse complete, tra cui un database di applicazioni, CAD/CAM, analisi agli elementi finiti, studi di affidabilità e simulazione, abbiamo ottimizzato il design e le prestazioni dell'accumulatore. Gli accumulatori a vescica Parker Olaer sono idonei all'uso in oltre 35 paesi (tutti gli accumulatori idraulici per l'Europa hanno il marchio CE) e possono soddisfare un'ampia gamma di approvazioni internazionali e industriali. L'accumulatore a vescica della serie EHV è dotato di un attacco per fluido con guarnizione O-ring e di un attacco per gas da 7/8" UNF, ma sono disponibili altre opzioni. I rigorosi test sui prodotti e il loro continuo sviluppo contribuiscono a garantire che i nostri accumulatori idraulici funzionino con un'efficienza ottimale e siano in grado di operare negli ambienti più difficili. Gli accessori per accumulatori Parker, come i blocchi di sicurezza, i dischi antiscoppio e i set di carica permanente, possono facilitare l'installazione e il funzionamento sicuri degli accumulatori in qualsiasi sistema idraulico. Oltre alle opzioni di elastomeri standard e per basse temperature, Parker ha sviluppato la nuova miscela di gomma Xtra Lifetime (XL) che offre un tasso di permeazione inferiore del 50% rispetto alla miscela standard e una durata operativa doppia rispetto a qualsiasi altra vescica disponibile sul mercato per la stessa applicazione. La mescola XL è caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica e offre una maggiore affidabilità, rendendola ideale per le applicazioni ad alte prestazioni. Il design unico della vescica XL può aumentare il tempo di funzionamento dei sistemi e ridurre la manutenzione non programmata, risparmiando tempo e denaro.
Punti di forza
-Estensiva gamma di approvazioni internazionali e industriali
Rigorosi test sui prodotti e continuo sviluppo degli stessi
Ampia selezione di materiali e raccordi per soddisfare ogni sistema idraulico
-Parker Olaer offre un'ampia conoscenza dei prodotti e una grande esperienza che ci permette di fornire un'assistenza tecnica e un servizio clienti di prima classe
Rigorosi test sui prodotti e continuo sviluppo degli stessi
Ampia selezione di materiali e raccordi per soddisfare ogni sistema idraulico
-Parker Olaer offre un'ampia conoscenza dei prodotti e una grande esperienza che ci permette di fornire un'assistenza tecnica e un servizio clienti di prima classe
Applicazioni
Industriale;Energia;Nautico;Mobile;Industriale;Difesa;Energie rinnovabili;Minerario;Petrolio e gas;Lavorazione;Ferroviario;Centraline idrauliche;Gru navali;Turbine eoliche;Presse per plastica;Macchine utensili;Veicoli da costruzione/mobili;Macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accumulatore vescicale |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1726,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2106,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione