BALL VALVE 3/8 BSP ECONOMY 4902 10 17

Legris 4902 - BSP PARALLELO FEMMINA/FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4902 10 17
Rubix:160000001719511
Produttore:4902 10 17
EAN:0820099301396
BALL VALVE 3/8 BSP ECONOMY 4902 10 17

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a sfera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 3/8 BSP ECONOMY 4902 10 17


Apertura e chiusura di un sistema fluido.
Buone prestazioni in termini di pressione e temperatura.
Serie standard, disponibile con filettatura parallela da 1/4' a 4'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, macchine agricole, tessile, idraulica, climatizzazione, riscaldamento
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: PTFE
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Dimensione attacco: G3/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 10
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Gas, acqua, vapore acqueo, olio, tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Funzione: 2 vie
Maniglia: Leva, acciaio trattato
Tipo di impugnatura: Blu, leva lunga (acciaio trattato)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 40, 4, 580
Temperatura massima di esercizio: 170, 338
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: PTFE
Pressione di esercizio: da 0 a 4, da 0 a 40
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 10
Serie prodotto: Serie standard
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 20
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea serie standard 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone nichelato
Materiale stelo: OTTONE NICHELATO
Materiale guarnizione stelo: FPM
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,138, 0,3036

Punti di forza

- Installazione ottimizzata
- Flusso del fluido completo
- Leva lunga o a farfalla
- Resistenza alla corrosione
- Una versione bloccabile per la sicurezza operativa
- Buon rapporto valore/prestazioni - Ampia compatibilità
- Numerosi fluidi compatibili
- Utilizzabile per applicazioni a bassa e media pressione
- Trattamento superficiale per la protezione dalla corrosione

Applicazioni


- Macchine utensili
- Macchine agricole
- Abbigliamento
- Impianti idraulici
- Condizionamento dell'aria
- Riscaldamento
- Consentono/arrestano la circolazione dei fluidi industriali sui circuiti industriali
- Adatti a basse e alte temperature

Informazioni tecniche


Attributi
Peso138 g
Peso imballaggio2829 g
Tipologiavalvola a sfera
150 mm
Codice doganale84818081
11,59 IVA esclusa
/ Unità
14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione