BALL VALVE 1.5 BSP ECONOMY 4902 40 49
Legris Valvola a sfera, in fluoropolimero, tronchetto/manicotto, DN40 - G1 1/2, MS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:4902 40 49
Rubix:160000001719516
Produttore:4902 40 49
EAN:0820099301587

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1.5 BSP ECONOMY 4902 40 49
Eccellente resistenza chimica ai fluidi aggressivi, agli ambienti e alle alte pressioni. Buona resistenza alla pressione.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, macchine agricole, tessile, idraulica, climatizzazione, riscaldamento
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: PTFE
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1 1/2
Dimensione attacco: G 1-1/2
Tipo di attacco: BSPP
Diametro nominale (dn): 40
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Gas, acqua, vapore acqueo, olio, tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Funzione: 2 vie
Maniglia: Leva, acciaio trattato
Tipo di impugnatura: Blu, leva lunga (acciaio trattato)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 40, 4, 580
Temperatura massima di esercizio: 170, 338
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: PTFE
Pressione di esercizio: da 0 a 4, da 0 a 40
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 40
Serie prodotto: Serie standard
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 4
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea serie standard 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone nichelato
Materiale stelo: OTTONE NICHELATO
Materiale guarnizione stelo: FPM
Tecnologia: Controllo di processo, pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Peso: 1,082, 2,3804
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, macchine agricole, tessile, idraulica, climatizzazione, riscaldamento
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: PTFE
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1 1/2
Dimensione attacco: G 1-1/2
Tipo di attacco: BSPP
Diametro nominale (dn): 40
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Gas, acqua, vapore acqueo, olio, tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Funzione: 2 vie
Maniglia: Leva, acciaio trattato
Tipo di impugnatura: Blu, leva lunga (acciaio trattato)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 40, 4, 580
Temperatura massima di esercizio: 170, 338
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: PTFE
Pressione di esercizio: da 0 a 4, da 0 a 40
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 40
Serie prodotto: Serie standard
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 4
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea serie standard 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone nichelato
Materiale stelo: OTTONE NICHELATO
Materiale guarnizione stelo: FPM
Tecnologia: Controllo di processo, pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Peso: 1,082, 2,3804
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1082 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 4510 g |
| Tipologia | 4902 |
| 215 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione